内容量1個仕様出力電圧:±15V dc 、 入力電圧レンジ:18 → 75 V dc 、 入力電圧公称:48 V dc 、 絶縁電圧:1500V dc 、 定格電力:3W 、 出力電流:±100mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 効率:83% 、 パッケージ:SIP 9 、 ロードレギュレーション:±0.5% 、 最高温度:+100℃ 、 幅:9.2mm 、 XP Power - ITシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのITシリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの絶縁耐圧は1500 V dcで、業界標準のSIPパッケージに収められています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、4:1の入力範囲、リモートオン / オフ、-40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲を備えています。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 V dcの絶縁耐圧 安定型シングル / デュアル出力 業界標準のSIPパッケージ 4:1のワイド入力範囲 リモートオン / オフ 最大84 %の効率 -40 → +100 ℃の動作温度範囲注文コード49049675品番IT4815S