IV2415S XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IVシリーズ XP POWER 49050007

XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IVシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(20個)
出力電圧(V)DC±15
入力電圧(V)DC24
内容量1セット(20個)注文コード49050007品番IV2415S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法(mm)19.5×6×9.5質量(g)2.6シリーズIV定格電力(W)1出力電圧(V)DC±15入力電圧(V)DC24精度(%)±3(Setpoint)冷却方式Convection-cooled出力電流(mA)±66取付け方法スルーホール温度係数0.02%/℃絶縁抵抗(Ω)109リップルノイズ(mVp-p)max75入力電流(mA)10(No Load)効率0.78保管温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージSIPスイッチング周波数(kHz)80ロードレギュレーション±10%絶縁電圧(V)DC3000ラインレギュレーション1.2%/1%入力電圧レンジ(V)DC21.6~26.4リップル電流(mA)20pk-pk静電容量(pF)60出力数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする