壽環境機材
スーパーアタックM10
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1箱(100枚)
注文コード
49050757
品番
SUPERATTACKM10
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
鉱物油から動植物油まで全ての油脂を吸着できます。コストパフォーマンスに優れたメンテナンス用に最適な油吸着材です。
用途
オイル用。
対応
オイル
トラスコ品番
401-3573
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
4
質量(kg)
10
タイプ
シートタイプ
縦(mm)
500
横(mm)
500
吸収量(L/箱)
(油)179