寸法(mm)21.85×11.1×9.2質量(g)4.8シリーズITX定格電力(W)6湿度(%RH)95(無結露)出力電圧(V)DC±15入力電圧(V)DC5精度(%)Max±1(Initial Set)冷却方式Natural convection出力電流(mA)±200取付け方法スルーホール温度係数0.02%/℃絶縁抵抗(Ω)109安全規格UL、CSA、CE、UKCAリップルノイズ(mVp-p)75入力電流(mA)105(No Load)、1428(Full Load)効率0.84保管温度範囲(℃)-55~+125電力密度44Win3RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)DC15動作温度範囲(℃)-40~+90パッケージSIP-8スイッチング周波数(kHz)0.1~1.5ロードレギュレーションMax±1%絶縁電圧(V)DC1500ラインレギュレーションMax±0.2入力電圧レンジ(V)DC4.5~9リップル電流(mA)Max30pk-pk静電容量(pF)Max50出力数2遅延時間(ms)30(起動)