曜日別特売
SH2-25X8M ポンプ用洗浄ホースセット2 大研化成工業 49051335

 

SH2-25X8M ポンプ用洗浄ホースセット2 大研化成工業 49051335
SH2-25X8M ポンプ用洗浄ホースセット2 大研化成工業 49051335
SH2-25X8M ポンプ用洗浄ホースセット2 大研化成工業 49051335
SH2-25X8M ポンプ用洗浄ホースセット2 大研化成工業 49051335

ポンプ用洗浄ホースセット2

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49051335品番SH2-25X8M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

拡散噴射中にも中心部まで水が行きわたり、均一な散水ができる特殊ノズルを採用しています。

用途小型エンジンポンプ用。付属品切替ノズルトラスコ品番408-3903材質ノズル:アルミ合金、ゴム、ホース:ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)2使用圧力(MPa)1ホース長さ(m)8耐熱温度(℃)80適合ポンプ吐出口径25mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49051335
2018-06-10
用途: 農業用
その他業種

田植機の洗浄にまずは、使用しました。ポンプに付属していたホースでは、少し短くポンプの設置場所に困っていたのが助かりました。ただこのホースは、少しねじれやすいので少し使用するときには、気をつけねばならないのですが。

対象商品 : 49051335
2014-04-04
用途: エンジンポンプに着けて農機具の洗浄
有限会社加茂川タクシー

手元で水流調整ができるので便利に使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガンノズル・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする