22-8501 リコイルスターターロープ 高木綱業 49051457

 

22-8501 リコイルスターターロープ 高木綱業 49051457
22-8501 リコイルスターターロープ 高木綱業 49051457
22-8501 リコイルスターターロープ 高木綱業 49051457

リコイルスターターロープ

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
線径(Φmm)3.0
内容量1巻注文コード49051457品番22-8501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。強度は3つ打に比べ40%ほど低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。

用途
あらゆる農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。消耗品のため。取替用にも大丈夫です。保湿用シート等の固定、結束にも最適です。
線径(Φmm)
3.0
質量(g)
344
仕様
ナイロン金剛打(12打)
トラスコ品番
418-4556
材質
ナイロン
色
白
長さ(m)
50
包装形態
ボビン巻

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-09
用途: 建設機械のメンテナンス
建設業・工事業

ちょうどいい太さが見つかりました、助かりました。
取替分と予備の分としても余りがたくさん  長期在庫になるかもしれません

1人が参考にしています
対象商品 : 49051527
2024-07-14
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

何よりコストパフォーマンスが最高です。予備的な備えとしても安心です。

対象商品 : 49051527
2023-07-21
用途: 農機修理
日高農機販売 様

プロの農機具屋ですが一般的にはリコイルシートは3パイが一番細いのですが稀に2.5パイがあり問屋に問い合わせても扱い無いとの回答でしたが
モノタロウさんで発見して役に立ちました。

1人が参考にしています
対象商品 : 49051493
2022-11-22
用途: ダンプシートの取付ロープとして使用
株式会社 ムトウサービス 様

大型から小型のダンプシートをシート枠に取り付ける時に使用します、耐久性の有るのでとても有りがたいです。

対象商品 : 49051484
2022-08-31
用途: 農作業
農・林・水産業

いつも、仕事の忙しい時に限って、切れます。
これだけあれば、いつ切れても、すぐに直せます。

対象商品 : 49051527
2022-07-27
用途: 発電機、刈払機、耕運機のスターターロープ交換
飲食業

ロープ切れで作業中断するのが嫌で少しでもほつれたローブは交換しています。2m切り売りより長いほうが半端が出来ず安上がりで効率的です。

対象商品 : 49051457
2021-01-19
用途: 機械整備で

一巻きの既製品ロープだと15~25cmが無駄に捨てるので、ロングな巻きが必要量をカットで、とても便利だし無駄が無く成りました。

対象商品 : 49051457
2020-09-01
用途: 発電機やエンジンポンプのスターターロープの交換品として。
アトリエサチ 様(建設業・工事業)

小型エンジンは細目で摩耗に強いロープが欲しい。このサイズならばしなやかで使いやすい。又、狭いところを通すロープとしても使えるので50m巻きを購入。今回は井戸に入れる吸い上げ管の落下防止ロープとして使用。摩耗にも水にも強く安心。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする