※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京パック
ニュージャストヘルパーグローブ200
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
L
S
M
中指長(cm)
8.5
8.5
8
手のひらまわり(cm)
16
16
13
13.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
49051685
品番
NJ2-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感と強度を向上し作業中のずれ、脱落を防ぎます。
用途
介護全般
軽作業
サイズ
L
トラスコ品番
422-4175
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.03
色
半透明
質量(g)
467
入数(枚)
200
全長(cm)
28
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
16
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし
再生材使用
使用