曜日別特売
DS-400 ダスクリーンフィルタ(不織布ろ材フィルター) 日本無機 49053015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダスクリーンフィルタ(不織布ろ材フィルター)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
長さ(m)20
捕集効率(%)76
内容量1台注文コード49053015品番DS-400
参考基準価格(税別)¥87,800販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

水洗い、スプレー洗浄等により簡単に再生が出来ます。
優れた難燃加工を施してあります。

用途
一般産業空調用。
一般ビル空調用。
圧力損失
(初期)59Pa
(最終)196Pa
幅(m)1.6長さ(m)20質量(kg)8.5捕集効率(%)76厚さ(mm)約13トラスコ品番418-6826材質ポリエステル使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき21,000/税込23,100
北海道地方数量1につき26,700/税込29,370
沖縄地方数量1につき26,700/税込29,370
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする