※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本無機
ダスクリーンフィルタ(不織布ろ材フィルター)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
長さ(m)
20
30
20
捕集効率(%)
82
57
72
76
82
98
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49053024
品番
DS-600
参考基準価格(税別)
¥114,200
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
水洗い、スプレー洗浄等により簡単に再生が出来ます。
優れた難燃加工を施してあります。
用途
一般産業空調用。
一般ビル空調用。
圧力損失
(初期)88Pa
(最終)196Pa
幅(m)
1.6
長さ(m)
20
質量(kg)
12.0
捕集効率(%)
82
厚さ(mm)
約18
トラスコ品番
418-6834
材質
ポリエステル
使用温度(℃)
60以下
使用湿度(%RH)
95以下
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
21,000
/
税込
¥
23,100
北海道地方
数量1につき
¥
26,700
/
税込
¥
29,370
沖縄地方
数量1につき
¥
26,700
/
税込
¥
29,370
離島
数量1以上のご注文
お送りできません