曜日別特売
LMXL-70-95-Q-MF ろ材交換形低圧力損失中性能フィルタ レルフィ 日本無機 49053103

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ろ材交換形低圧力損失中性能フィルタ レルフィ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送25日以内出荷とは
風量(m3/min)70
圧力損失(初期)150Pa<br />(最終)294Pa
(初期)150Pa<br>(最終)294Pa
(初期)110Pa<br>(最終)294Pa
(初期)135Pa<br>(最終)294Pa
内容量1台注文コード49053103品番LMXL-70-95-Q-MF
参考基準価格(税別)¥47,300販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。ろ材のみの廃棄。フレームは繰り返し使用可能です。

圧力損失
(初期)150Pa
(最終)294Pa
用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。風量(m3/min)70トラスコ品番418-6966質量(kg)5.0寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、床材:ウレタンフォーム、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする