仕様出力電圧:±5V dc 、 入力電圧レンジ:2.97 → 3.63 V dc 、 入力電圧公称:3.3 V dc 、 絶縁電圧:3kV dc 、 定格電力:1W 、 出力電流:±100mA 、 取付タイプ:表面実装 、 出力数:2 、 効率:78% 、 パッケージ:SMD 、 最低温度:-40℃ 、 最高温度:+105℃ 、 幅:8.3mm 、 XP Power - ISAシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのISAシリーズは、信頼性の高いデュアル出力1 W絶縁型DC-DCコンバータです。 コンパクトなSMDパッケージに収められており、絶縁耐圧は1500 V dc、別売で3000 V dcオプションがあります。 動作温度は-40~+105 ℃です。. 1 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 最大効率: 82 % 小型SMDパッケージ 基板実装RoHS指令(10物質対応)対応