XP POWER
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ ISD01シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(30個)
注文コード
49053279
品番
ISD0103D05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:±5V dc 、 入力電圧レンジ:2.97 → 3.63 V dc 、 入力電圧公称:3.3 V dc 、 絶縁電圧:4200 (Minimum)V dc 、 定格電力:1W 、 出力電流:±100mA 、 取付タイプ:表面実装 、 出力数:2 、 効率:78% 、 パッケージ:SMD 、 ロードレギュレーション:12 、 最高温度:+105℃ 、 シリーズ:ISD01
RoHS指令(10物質対応)
対応