曜日別特売
VXD20 ハイパワーデジタルトランシーバー スタンダード 49053654

ハイパワーデジタルトランシーバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード49053654品番VXD20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,000

必要なものを全て同梱したオールインワンパッケージタイプです。IP67(防塵・防水)さまざまな現場の使用環境に耐えられる堅牢設計です。デジタルノイズキャンセリング機能を搭載しています。

用途大規模工場などの広域連絡に最適。設備点検での地下から地上への連絡に最適。防災・安全管理などでの緊急を要する連絡に最適。種類デジタル簡易無線機トラスコ品番429-9833材質ポリカーボネート、ダイキャストシャーシ幅(mm)56ブラック高さ(mm)97質量(g)222奥行(mm)41出力5W/1W(切り替え可能)電源充電式(単3乾電池6本でも使用可能 別途乾電池ケースが必要)アンテナサイズ(mm)100機能交互通話/30チャンネル通信距離約1km(市街地)、約1~4km(郊外地)防水性防じん機能付・防水性能(IPX7相当)
注意
※ご使用には登録申請が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49053654
2020-01-06
用途: 出張作業中の連絡用
株式会社須藤オルガン工房

従来の特定小電力トランシーバーとは比較にならない良品質。
ボリュームなどのつまみは意識して動かさなければ動かない適度な硬さ。軍用無線機のような堅牢で頼れる安心感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする