BSC-12001 カバーオール - 青 ブラストン 49053882

※着用例

BSC-12001 カバーオール - 青 ブラストン 49053882
BSC-12001 カバーオール - 青 ブラストン 49053882

カバーオール - 青

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード49053882品番BSC-12001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

超導電性加工繊維を使用しています。

仕様
クリーンパック仕様
ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当
フロントファスナー
男女共用
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。ブルーサイズLトラスコ品番400-1061材質ポリエステル質量(g)320着丈(cm)154適応胸囲(cm)120
注意
※フード・マスク・手袋・シューズは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする