※ウエアは別売りです
ブラストン
フード
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
色
ブルー
ホワイト
ブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49054266
品番
BSC-20032-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
超導電性加工繊維を使用しています。
3/2の綾織生地を使用して着衣快適性を高めました。
用途
クリーンルーム内での作業に。
仕様
クリーンパック仕様
ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当
3/2の綾織生地を使用
色
ブルー
サイズ
フリー
トラスコ品番
416-5357
材質
ポリエステル
質量(g)
80