※ウエアは別売りです
ブラストン
立体マスク ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
49054284
品番
BSC-1500-W
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,598
¥
1,298
バスケットに入れる
Wメッシュ仕様で呼吸はしやすく、発塵は抑えています。立体型なので、顔にしっかりとフィットします。
仕様
クリーンパック仕様
ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当
色
ホワイト
トラスコ品番
416-5322
質量(g)
27
縦(mm)
125
横(mm)
255