曜日別特売
E6819TIN-16.5 タイテックス カウンターシンク (チタンコーティング) ワルター 49054722

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイテックス カウンターシンク (チタンコーティング)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)16.5
先端径(Φmm)3.2
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)60
内容量1本注文コード49054722品番E6819TIN-16.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。

用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。面取り、さら座ぐり、バリ取り。全長(mm)60刃数3先端角(°)90シャンク径(Φmm)10切刃形状3枚刃刃径(Φmm)16.5材質高速度鋼(HSS)仕様3枚刃トラスコ品番421-6989質量(g)45表面処理チタンコーティング先端径(Φmm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする