セキスイ
S型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
容量(L)
27
22
27
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49055142
品番
S-27 B(ブルー)
参考基準価格(税別)
¥5,360
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
容量(L)
27
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
502×387×175
色
ブルー
トラスコ品番
405-3036
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.63
フタ
なし
適合カード差し
A85
外寸法・幅(mm)
502
外寸法・高さ(mm)
175
外寸法・奥行(mm)
387
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
351
有効内寸法・高さ(mm)
154
有効内寸法・幅(mm)
466