曜日別特売
TB10SB スケルトンカラーコンテナ セキスイ 49055151

スケルトンカラーコンテナ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
透明ブルー
容量(L)10
外寸法・高さ(mm)170
外寸法・奥行(mm)360
内容量1個注文コード49055151品番TB10SB
参考基準価格(税別)¥3,890販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

スケルトンカラーで中が見易くなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。

容量(L)10外寸(幅×奥行×高さ)(mm)200×360×170有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)164×291×164透明ブルー材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番414-0702質量(g)613適合カード差し-外寸法・幅(mm)200外寸法・高さ(mm)170外寸法・奥行(mm)360有効内寸法・奥行(mm)291有効内寸法・高さ(mm)164有効内寸法・幅(mm)164
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49055151
2015-08-23
用途: 調理道具・材料保管用

すっきりしたフォルムで、洗いやすく清潔感がある。さほど重いものを収納しないのであれば、強度は十分と思われる。このタイプのコンテナは複数購入することが多い。割引が欲しいところ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする