TB1SB スケルトンカラーコンテナ セキスイ 49055185

スケルトンカラーコンテナ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
透明ブルー
容量(L)1
外寸法・高さ(mm)85
外寸法・奥行(mm)170
内容量1個注文コード49055185品番TB1SB
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

スケルトンカラーで中が見易くなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。

容量(L)1外寸(幅×奥行×高さ)(mm)100×170×85有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)81×131×81透明ブルー材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番414-0737許容荷重(kg)5質量(g)104適合カード差し-外寸法・幅(mm)100外寸法・高さ(mm)85外寸法・奥行(mm)170有効内寸法・奥行(mm)131有効内寸法・高さ(mm)81有効内寸法・幅(mm)81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49055151
2015-08-23
用途: 調理道具・材料保管用

すっきりしたフォルムで、洗いやすく清潔感がある。さほど重いものを収納しないのであれば、強度は十分と思われる。このタイプのコンテナは複数購入することが多い。割引が欲しいところ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする