曜日別特売
900061 作業表示テープ 敬相 49055395

900061 作業表示テープ 敬相 49055395
900061 作業表示テープ 敬相 49055395
900061 作業表示テープ 敬相 49055395

作業表示テープ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番419-5396
文字内容現用
内容量1巻注文コード49055395品番900061
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

文字の向きが180度交互に表示されているため、上下を気にせず貼れます。手で簡単に切れ、簡単にはがせます。

用途電気通信工事、電気工事に。文字内容現用トラスコ品番419-5396材質ポリエチレンクロス質量(g)260取付方式テープテープ幅(mm)30テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49055386
2021-02-03
用途: 他作業者や第三者への掲示に
建設業・工事業

赤=現用、緑=工事中、黄=撤去、と三種ありますが他に数種は欲しいところです。(オレンジ=調整中とか、青=休止とか)
30mm幅ですが、20mm幅の品もあると助かります。

対象商品 : 49055386
2021-04-24
用途: 通信工事の更新作業時
テスワークス

手でちぎれ、弱粘着なので作業終了後簡単に取り外しが出来便利です。

対象商品 : 49055404
2020-07-26
用途: 機器の撤去作業
サービス業

テープ幅、手での切れやすさ、表示の見易さに満足しました。

対象商品 : 49055386
2019-12-18
用途: 移転作業のために、機材の仕分けが必要となり購入しました
サービス業

厚み、粘着力があって使いやすいと感じました。3色購入しましたが、各色味も良い感じです。「やや満足」にしたのは、価格が少し高めかなというのと、もう少し文字のバリエーションがあるといいなと思っただけです。製品としては良いものという感想です。

対象商品 : 49055386
2017-05-13
用途: 工事中
建設業・工事業

迅速な対応なので、とても良かったです。次回も注文する予定です。

対象商品 : 49055386
2014-07-04
用途: 仕事での工事の時

長さも十分あり、色も明るくくっきりなのでわかりやすく、良かったと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする