XP POWER
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ QSB350シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
出力電圧:12V dc 、 入力電圧レンジ:18 → 36 V dc 、 入力電圧公称:24 V dc 、 絶縁電圧:1.5kV dc 、 定格電力:350W 、 出力電流:29.2A 、 取付タイプ:PCBマウント 、 出力数:1 、 効率:91.5% 、 ロードレギュレーション:±0.2 、 最高温度:+100℃ 、 幅:57.9mm
注文コード
49055589
品番
QSB35024S12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
この商品は
仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:12V dc 、 入力電圧レンジ:18 → 36 V dc 、 入力電圧公称:24 V dc 、 絶縁電圧:1.5kV dc 、 定格電力:350W 、 出力電流:29.2A 、 取付タイプ:PCBマウント 、 出力数:1 、 効率:91.5% 、 ロードレギュレーション:±0.2 、 最高温度:+100℃ 、 幅:57.9mm
RoHS指令(10物質対応)
対応