曜日別特売
BS-5B ホーロー工事撮影用黒板 つくし工房 49056052

ホーロー工事撮影用黒板

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)450×600
表示内容工事件名・工事場所・施工者
内容量1枚注文コード49056052品番BS-5B
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

従来のホワイトボードに比べ軽量で薄型です。便利な手提げ・立て掛け仕様です。

用途
各種工事用撮影黒板として。
付属品ボードマーカー、黒板消し、ホルダー仕様アルミ枠付、片面タイプ、取っ手、ついたて兼用金具付材質ホーロー厚さ(mm)5.5質量(kg)1.2表示内容工事件名・工事場所・施工者トラスコ品番421-5231寸法(mm)450×600取付方式衝立式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22606973
2018-03-29
用途: 主に看板の板金加工、塗装後、研磨後、LED配線、点灯テスト時
株式会社フジ・アート

商品自体の強度は、そんなに悪くないが、工事件名と工事場所の罫線の行幅を広げてほしい。文字が小さくなり、書きづらく、読みづらい。
扱う品物が大きいものが多いので、もうワンサイズ大きいものを購入すれば良かった。

対象商品 : 22606982
2017-11-06
用途: 現場作業時
建設業・工事業

大きさもも度よく満足ですが、もう少し安くして頂けたら助かります!

対象商品 : 49056043
2015-12-15
用途: 官庁の工事写真用
野村電気保安管理事務所

黒板に比べて粉っぽくなく、きれいに使えます。
黒板より上品に見えます。

対象商品 : 22606973
2016-08-11
用途: 工事写真
総合設備エンジニアリング

軽いのは認めるが作りが悪い裏面などはすぐに破れる(購入時にキズ有り)今まで他社のところで注文し6枚使用しているが 値段もこれより安いがしっかり作っている MonotaROさんではもう買わない商品

対象商品 : 49056043
2016-07-10
用途: 現場管理
株式会社岡山建工

違和感無く、十分に使用できました。

対象商品 : 49056043
2015-04-06
用途: 現場作業
建設業・工事業

軽いのはいいが以外と強度に不安があるなといった印象。今後は耐久性次第で他の商品も検討中。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 49056043
2014-03-05
用途: 現場で
奧興業

使い易い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする