曜日別特売
JWL5048S12 XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JWL50シリーズ XP POWER 49056149

XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JWL50シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様出力電圧:12V dc 、 入力電圧レンジ:18 → 75 V dc 、 入力電圧公称:48 V dc 、 絶縁電圧:1500 (Minimum)V dc 、 定格電力:50W 、 出力電流:4.17A 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 効率:92% 、 ロードレギュレーション:±0.5% 、 最高温度:+105℃ 、 長さ:50.8mm 、 XP EMCO - JWL50シリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのJWL50シリーズは、非常に信頼性の高い50 W調整型シングル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントの2インチ x 1インチの6面金属パッケージで設計され、4:1の非常に広い入力電圧範囲を特長としています。. 50 W 1500 V dc絶縁 動作温度: 40℃ → +100 ℃ 2インチ x 1インチ金属ケースパッケージ 高電力密度 4:1の非常に広い入力電圧範囲 ITE安全認証に適合 調整されたシングル出力 3年保証 リモートオン / オフ注文コード49056149品番JWL5048S12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様出力電圧:12V dc 、 入力電圧レンジ:18 → 75 V dc 、 入力電圧公称:48 V dc 、 絶縁電圧:1500 (Minimum)V dc 、 定格電力:50W 、 出力電流:4.17A 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 効率:92% 、 ロードレギュレーション:±0.5% 、 最高温度:+105℃ 、 長さ:50.8mm 、 XP EMCO - JWL50シリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのJWL50シリーズは、非常に信頼性の高い50 W調整型シングル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントの2インチ x 1インチの6面金属パッケージで設計され、4:1の非常に広い入力電圧範囲を特長としています。. 50 W 1500 V dc絶縁 動作温度: 40℃ → +100 ℃ 2インチ x 1インチ金属ケースパッケージ 高電力密度 4:1の非常に広い入力電圧範囲 ITE安全認証に適合 調整されたシングル出力 3年保証 リモートオン / オフRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする