つくし工房
壁つなぎタグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
表示内容
無断ではずすな
無断ではずすな
壁つなぎをはずすな
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49056962
品番
391
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
ビニタイ付で取り付けが簡単です。
用途
建設現場で、足場と建物をつなぐ金具を外すと危険だということを知らせる為の標識です。
表示内容
無断ではずすな
取付け方法
ビニタイ巻き付け
材質
軟質ビニール(PVC)
トラスコ品番
421-4803
質量(g)
6
縦(mm)
170
横(mm)
60