曜日別特売
882 役職表示ワッペン つくし工房 49057075

役職表示ワッペン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚表示内容元方安全衛生管理者トラスコ品番421-5141注文コード49057075品番882
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

各種役職の表示を明確に行うことができます。

用途役職等を表示するために使用します。寸法(mm)80×70表示内容元方安全衛生管理者仕様安全ピン付トラスコ品番421-5141材質軟質ビニール質量(g)8取付方式安全ピン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49057066
2014-09-18
用途: 館内作業
株式会社ENS

マジックテープみたいに簡単付け替えを希望する

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする