シリーズQSB100定格電力(W)100出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC24出力電流(A)8.3精度(%)max±1.5(Initial Set)冷却方式Base plate cooled取付け方法PCBマウント温度係数±0.03%/℃絶縁抵抗(Ω)107短絡保護Continuousリップルノイズ(mVp-p)150過電圧保護115~140%入力電流(mA)80(No Load)、4800(Full Load)効率86.5%保管温度範囲(℃)-55~+105電力密度60.5W/in3RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)Up to 90(無結露)動作温度範囲(℃)-40~+100ロードレギュレーションmax±0.2%絶縁電圧(V)DC1500ラインレギュレーションmax±0.2%入力電圧レンジ(V)DC9~36静電容量(pF)100出力数1