DTE2024S12 XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE20シリーズ XP POWER 49058276

XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE20シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
出力電圧(V)DC12
出力電流(A)1.67
入力電圧(V)DC24
内容量1個注文コード49058276品番DTE2024S12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
仕様●低電圧ロックアウト:On at>9V、Off <7.5V●入力サージ:50VDC●リモート(オン/オフ):On:Logic High (3.5-12 V) or open circuit、Off:Logic Low (<1.2 V) or short pin 1 to pin 2寸法(mm)96×54×23.3質量(g)107シリーズDTE20定格電力(W)20湿度(%RH)5~95(無結露)出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC24出力電流(A)1.67精度(%)±1(Typical)、Max±2冷却方式Natural convection絶縁抵抗(MΩ)Min1000取付け方法シャーシマウント温度係数Max0.02%/℃安全規格CB、UL、CE、UKCA入力電流(A)0.92(Full Load)リップルノイズ(mVp-p)150過電圧保護1.2入力電流(mA)70(No Load)効率0.91保管温度範囲(℃)-50~125電力密度Max2.7W/in3RoHS指令(10物質対応)対応入力フィルターPi type過負荷保護1.5動作温度範囲(℃)-40~+95パッケージ密閉型スイッチング周波数(kHz)285ロードレギュレーション0.01絶縁電圧(V)MinDC2500ラインレギュレーション±0.5%入力電圧レンジ(V)9~36静電容量(pF)Max2200出力数1応答時間(ms)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする