XP POWER
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ QSB400シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
仕様
出力電圧:12V dc 、 入力電圧レンジ:9 → 36 V dc 、 入力電圧公称:24 V dc 、 絶縁電圧:1.5kV dc 、 定格電力:400W 、 出力電流:33.3A 、 取付タイプ:PCBマウント 、 出力数:1 、 効率:86% 、 パッケージ:ブリック 、 ロードレギュレーション:±0.5 、 最高温度:+100℃ 、 幅:57.1mm
注文コード
49058443
品番
QSB40024S12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:12V dc 、 入力電圧レンジ:9 → 36 V dc 、 入力電圧公称:24 V dc 、 絶縁電圧:1.5kV dc 、 定格電力:400W 、 出力電流:33.3A 、 取付タイプ:PCBマウント 、 出力数:1 、 効率:86% 、 パッケージ:ブリック 、 ロードレギュレーション:±0.5 、 最高温度:+100℃ 、 幅:57.1mm