ピグ
ウエッジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49059017
品番
DRM299
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
115L、210Lのドラム缶の下に設置します。液体を片方に集め、容易にくみ出すことができます。
用途
ドラム缶のウエッジ。
トラスコ品番
407-0101
材質
ポリエチレン(100%リサイクル)
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
125
縦(mm)
305
横(mm)
255
RoHS指令(10物質対応)
対応