寸法(mm)31.75×20.32×10.6質量(g)18シリーズJCG定格電力(W)15湿度(%RH)Up to 95(無結露)出力電圧(V)DC15入力電圧(V)DC24出力電流(A)1材質(ケース)Copper、nickel coated精度(%)max±1(Initial Set)冷却方式Natural convection取付け方法スルーホール温度係数max±0.02/℃材質(ベース)UL94V-0 rated plastic短絡保護Trip & restart (hiccup) with auto recovery材質(ピン)Solder coated brassリップルノイズ(mVp-p)60過電圧保護18V入力電流(mA)10(No Load)、702(Full Load)効率0.91保管温度範囲(℃)-40~+125電力密度37.5W/in3/RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)DC50過負荷保護max150% of full load動作温度範囲(℃)-40~+100パッケージDIL24スイッチング周波数(kHz)330ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(V)DC1600ラインレギュレーションmax±0.5%入力電圧レンジ(V)DC18~36リップル電流(mA)20pk-pk(Input Reflected)静電容量(pF)max2000出力数1遅延時間(ms)max20(起動)