曜日別特売
MH-1530-4 マグネット標識 ニチレイマグネット 49059114

マグネット標識

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
表示内容矢印
内容量1枚注文コード49059114品番MH-1530-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

マグネットタイプで簡単に設置、取り外しが可能です。

表示内容矢印取付け方法マグネット材質表面:塩化ビ二―ル(PVC)、裏面:マグネットトラスコ品番418-7920質量(g)94縦(mm)150横(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする