質量(g)3.9シリーズIZ定格電力(W)3出力電圧(V)DC15入力電圧(V)DC5精度(%)max±1(Setpoint)冷却方式Convection cooled出力電流(mA)200取付け方法スルーホール温度係数0.02%/℃絶縁抵抗(Ω)109短絡保護Continuous with auto recovery (foldback)リップルノイズ(mVp-p)max75入力電流(mA)75(No Load)効率0.82保管温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+100パッケージSIPスイッチング周波数(kHz)100~650ロードレギュレーションmax±1%絶縁電圧(V)DC1600ラインレギュレーションmax±0.5%入力電圧レンジ(V)DC4.5~9リップル電流(mA)35pk-pk(Input Reflected)静電容量(pF)680出力数1