曜日別特売
QSB10024S24 XP Power 絶縁DC-DCコンバータ QSB100シリーズ XP POWER 49063088

XP Power 絶縁DC-DCコンバータ QSB100シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
出力電圧(V)DC24
出力電流(A)4.17
入力電圧(V)DC24
内容量1個注文コード49063088品番QSB10024S24
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
シリーズQSB100定格電力(W)100出力電圧(V)DC24入力電圧(V)DC24出力電流(A)4.17精度(%)max±1.5(Initial Set)冷却方式Base plate cooled取付け方法PCBマウント温度係数±0.03%/℃絶縁抵抗(Ω)107短絡保護Continuousリップルノイズ(mVp-p)280過電圧保護115~140%入力電流(mA)80(No Load)、4790(Full Load)効率87%保管温度範囲(℃)-55~+105電力密度60.5W/in3RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)Up to 90(無結露)動作温度範囲(℃)-40~+100ロードレギュレーションmax±0.2%絶縁電圧(V)DC1500ラインレギュレーションmax±0.2%入力電圧レンジ(V)DC9~36静電容量(pF)100出力数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする