曜日別特売
JCG1224S3V3 XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCGシリーズ XP POWER 49063806

XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個
出力電圧(V)DC3.3
入力電圧(V)DC24
内容量1個注文コード49063806品番JCG1224S3V3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法(mm)31.75×20.32×10.6質量(g)18シリーズJCG定格電力(W)12湿度(%RH)Up to 95(無結露)出力電圧(V)DC3.3入力電圧(V)DC24出力電流(A)3.5材質(ケース)Copper、nickel coated精度(%)max±1.2(Initial Set)冷却方式Natural convection取付け方法スルーホール温度係数max±0.02/℃材質(ベース)UL94V-0 rated plastic短絡保護Trip & restart (hiccup) with auto recovery材質(ピン)Solder coated brassリップルノイズ(mVp-p)85過電圧保護3.9V入力電流(mA)15(No Load)、570(Full Load)効率0.87保管温度範囲(℃)-40~+125電力密度30W/in3RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)DC50過負荷保護max150% of full load動作温度範囲(℃)-40~+100パッケージDIL24スイッチング周波数(kHz)330ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(V)DC1600ラインレギュレーションmax±0.5%入力電圧レンジ(V)DC18~36リップル電流(mA)20pk-pk(Input Reflected)静電容量(pF)max2000出力数1遅延時間(ms)max20(起動)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする