用途環境調査、騒音計測、労働環境管理測定レベル範囲(dB)30~130周波数範囲(Hz)20~8kHz 周波数補正A,Cトラスコ品番417-4992セット内容ケース、ウインドスクリーン、ソフト、USBケーブル質量(g)290規格IEC61672-1 Class2 ANSI S1.4 Type2電源単4乾電池×4本(付属)精度±1.4dB(94dB,1kHz)対応OSWindows NT,2000,XP,Vista,7分解能0.1dBメモリー最大32000データ 99メモリ応答速度FAST(125mS)・SLOW(1sec)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83×42×275