曜日別特売
TB-2000 ハイフィールド 紳士カバー付カラーブーツ 高田商事 49064155

TB-2000 ハイフィールド 紳士カバー付カラーブーツ 高田商事 49064155
TB-2000 ハイフィールド 紳士カバー付カラーブーツ 高田商事 49064155

ハイフィールド 紳士カバー付カラーブーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5~25
レッド/ブラック
内容量1個注文コード49064155品番TB-2000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

後部にキッカーが付いているので、脱ぎやすいです。前部屈曲保護ゴムシート付

用途雨天の作業、特に園芸作業に最適!サイズ(cm)24.5~25材質本体:天然ゴム48%・合成ゴム52% 裏地:ポリエステル90%・綿10% カバー部:ポリウレタンレッド/ブラックサイズM総丈(cm)35形状ハイカット種類作業靴対象男性用靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする