XP POWER
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IEUシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49064935
品番
IE0503SH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・内容量
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
11.68×6×9.65
質量(g)
1.4
シリーズ
IE
定格電力(W)
1
湿度(%RH)
-
出力電圧(V)
DC3.3
入力電圧(V)
DC5
精度(%)
±3(Setpoint)
冷却方式
Convection-cooled
出力電流(mA)
300
取付け方法
スルーホール
温度係数
0.02%/℃
絶縁抵抗(Ω)
10
9
安全規格
CE、UKCA
短絡保護
-
リップルノイズ(mVp-p)
100
入力電流(mA)
-
効率
0.72
保管温度範囲(℃)
-40~+125
電力密度
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大サージ電圧(V)
-
過負荷保護
-
動作温度範囲(℃)
-40~+85
パッケージ
SIP
スイッチング周波数(kHz)
40~150
ロードレギュレーション
±20%
絶縁電圧(V)
DC3000
ラインレギュレーション
±1.2%/1%
入力電圧レンジ(V)
DC4.5~5.5
リップル電流(mA)
20pk-pk
静電容量(pF)
-
出力数
1