定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)[JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2、IEC 60947-2]AC690V(6/3)、AC500V(12/6)、AC240V(50/25)、DC250V(25/13)、DC125V(40/20)
[NK]AC450V(25/13)、AC240V(50/25)、DC250V(25/13)
質量(kg)0.8極数3P外形寸法(mm)75×130×68(幅×高さ×奥行)定格絶縁電圧(V)690定格電流(A)125接続方式圧着端子・バー接続用、端子バー付定格インパルス耐電圧(kV)8基準周囲温度(℃)一般用40、船舶用45定格遮断容量(kA)(415VAC)30/15(Icu/Ics)定格遮断容量(kA)(440VAC)25/13(Icu/Ics)定格遮断容量(kA)(380VAC)30/15(Icu/Ics)