TCR-18T ツイストクリップ 品川商工 49064976

TCR-18T ツイストクリップ 品川商工 49064976
TCR-18T ツイストクリップ 品川商工 49064976

ツイストクリップ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)39.5
内容量1袋(100個)注文コード49064976品番TCR-18T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

RoHS指令対応品です。製品本体に丸みを持たせたエッジレスタイプです。配線の結束、取り外しが簡単に出来ます。

用途配線束、ケーブルなどの結束に。ナチュラル寸法W(mm)23.6寸法L(mm)39.5寸法D(Φmm)18.0質量(g/袋)50.9トラスコ品番413-6632材質ナイロン66質量(g)50.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49064985
2023-10-19
用途: ケーブルを纏めるに
その他業種

パソコンの中はもちろん、LANケーブルやUSBケーブルをスッキリと!
簡単につけ外しができていいです!

対象商品 : 49064924
2023-05-16
用途: 製品梱包用

社内で生産している医療機器を納品する際、まとめるために使用しています。ちょうどこのサイズがよくて満足しています。

対象商品 : 49064933
2023-07-18
用途: 製造ライン作業時
製造業

作業の仮止め用として使用しています。ちょうどよい大きさなので大変良かったです。

対象商品 : 49064994
2016-08-05
用途: 架線ワイヤーにケーブルを懸垂させる(仮止め)
studioMUR

本来の使い方と違って、架線にケーブルを仮止めするのに使えないかと思い購入。
両側をナイロンバンドで止めるので、あまり力はかからないのだが、リング部分が細いので、懸垂耐力はほとんどない。この目的には適さないようだ。本来の用途外使用なので評価は普通。

対象商品 : 49064967
2016-03-15
用途: ケーブルの結束、配線の仮止め等
建設業・工事業

ホームセンターでは売っていないので助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする