曜日別特売
ITX0503SA XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JITXシリーズ XP POWER 49065163

XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JITXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(20個)入力電圧(V)DC5注文コード49065163品番ITX0503SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法(mm)21.85×11.1×9.2質量(g)4.8シリーズITX定格電力(W)6湿度(%RH)95(無結露)出力電圧(V)DC3.3入力電圧(V)DC5精度(%)Max±1(Initial Set)冷却方式Natural convection出力電流(mA)1300取付け方法スルーホール温度係数0.02%/℃絶縁抵抗(Ω)109安全規格UL、CSA、CE、UKCAリップルノイズ(mVp-p)75入力電流(mA)105(No Load)、1114(Full Load)効率0.77保管温度範囲(℃)-55~+125電力密度44Win3RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)DC15動作温度範囲(℃)-40~+90パッケージSIP-8スイッチング周波数(kHz)0.1~1.5ロードレギュレーションMax±1%絶縁電圧(V)DC1500ラインレギュレーションMax±0.2入力電圧レンジ(V)DC4.5~9リップル電流(mA)Max30pk-pk静電容量(pF)Max50出力数1遅延時間(ms)30(起動)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする