#110 包装用和紙テープ リンレイテープ 49065914

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

包装用和紙テープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20巻)
テープ幅(mm)50
内容量1箱(20巻)注文コード49065914品番#110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

初期接着力にすぐれ、通い箱の封緘に適した、ロングセラー商品です。

用途軽包装用テープ地色テープ幅(mm)50テープ長さ(m)18主な用途梱包用基材和紙テープ厚さ(mm)0.093粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49065896
2026-02-02
用途: サンプルの貼り付けや段ボールの蓋を閉じる時
製造業

ガムテープを切る時と違って、力を入れずに簡単に手で切ることができてストレスレス!軽い力ですぐに貼り付くのも良い!段ボールの蓋に貼った時は、剥がすのが簡単!でもだからといって勝手に蓋が空いたりはしない。
初めて間違って購入した事がきっかけでこの製品を知りましたが、使い勝手の良さに今回リピートしました!とにかく楽に適当に貼りたい時これ以上の製品はないと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする