シリーズQSB600定格電力(W)600出力電圧(V)DC32入力電圧(V)DC48出力電流(A)19精度(%)max±1.5(Initial Set)冷却方式Base plate cooled取付け方法PCBマウント温度係数±0.03%/℃絶縁抵抗(Ω)107短絡保護Continuousリップルノイズ(mVp-p)320過電圧保護115~140%入力電流(mA)90(No Load)、13770(Full Load)効率92%保管温度範囲(℃)-55~+105電力密度108.7W/in3RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)Up to 90(無結露)動作温度範囲(℃)-40~+100パッケージブリックロードレギュレーションmax±0.5%絶縁電圧(V)DC1500ラインレギュレーションmax±0.2%出力電圧調整範囲(%)60~+10入力電圧レンジ(V)DC36~75静電容量(pF)4000出力数1