XP POWER
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ RDL100シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
出力電圧:48V dc 、 入力電圧レンジ:66 → 160 V dc 、 入力電圧公称:110 V dc 、 絶縁電圧:3000V dc 、 定格電力:100W 、 出力電流:2.08A 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 鉄道用途向けに承認済み:あり 、 パッケージ:1/2 ブリック 、 ロードレギュレーション:±0.2% 、 最高温度:+100℃ 、 シリーズ:RDL100
注文コード
49066064
品番
RDL100110S48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:48V dc 、 入力電圧レンジ:66 → 160 V dc 、 入力電圧公称:110 V dc 、 絶縁電圧:3000V dc 、 定格電力:100W 、 出力電流:2.08A 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 鉄道用途向けに承認済み:あり 、 パッケージ:1/2 ブリック 、 ロードレギュレーション:±0.2% 、 最高温度:+100℃ 、 シリーズ:RDL100
RoHS指令(10物質対応)
対応