仕様●低電圧ロックアウト:On at>9V、Off <7.5V●入力サージ:50VDC●リモート(オン/オフ):On:Logic High (3.5-12 V) or open circuit、Off:Logic Low (<1.2 V) or short pin 1 to pin 2寸法(mm)112×63.8×25.6質量(g)162シリーズDTE40定格電力(W)40湿度(%RH)5~95(無結露)出力電圧(V)DC48入力電圧(V)DC24出力電流(A)0.835精度(%)±1(Typical)、Max±2冷却方式Natural convection絶縁抵抗(MΩ)Min1000取付け方法シャーシマウント温度係数Max0.02%/℃安全規格CB、UL、CE、UKCA入力電流(A)1.88(Full Load)リップルノイズ(mVp-p)200過電圧保護1.2入力電流(mA)90(No Load)効率0.89保管温度範囲(℃)-50~125電力密度Max3.4W/in3RoHS指令(10物質対応)対応入力フィルターPi type過負荷保護1.5動作温度範囲(℃)-40~+95パッケージ密閉型スイッチング周波数(kHz)285ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(V)MinDC2500ラインレギュレーション±0.5%入力電圧レンジ(V)9~36静電容量(pF)Max2400出力数1応答時間(ms)50