東海
TKF 油用フィルター Φ260X280(Φ36)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(2個)
トラスコ品番
418-5391
注文コード
49066403
品番
TO-08-2P
参考基準価格(税別)
¥22,666
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。
外径(Φmm)
260
高さ(mm)
280
内径(Φmm)
36
圧力方式
外圧式
適合
放電加工油用
トラスコ品番
418-5391
材質
外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、パッキン:NBRゴム
質量(kg)
7
方式
外圧式