曜日別特売
TO-08-N-2P TKF 油用フィルター Φ260X280(Φ36) 東海 49066412

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKF 油用フィルター Φ260X280(Φ36)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2個)トラスコ品番418-5404注文コード49066412品番TO-08-N-2P
参考基準価格(税別)¥22,666販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。

外径(Φmm)260高さ(mm)280内径(Φmm)36圧力方式外圧式適合放電加工油用トラスコ品番418-5404材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、パッキン:NBRゴム質量(kg)7方式外圧式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする