Kenko(ケンコートキナー)
時計見ルーペ6倍
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49067174
品番
KTL-110G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
主に時計の修理や精密部品検査などの作業に使用されます。まぶたに挟んで使用してください。
倍率(倍)
6
レンズサイズ(mm)
23
サイズ
32×31×31mm
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
約7
材質(レンズ)
硝子レンズ