XP POWER
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ ITQシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
49067376
品番
ITQ4805SA-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
21.9×9.2×11.1
質量(g)
4.8
シリーズ
ITQ
定格電力(W)
6
湿度(%RH)
95(無結露)
出力電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
DC48
精度(%)
±1(Initial Set)
冷却方式
Natural convection
出力電流(mA)
1200
取付け方法
スルーホール
温度係数
0.02%/℃
絶縁抵抗(Ω)
10
9
安全規格
UL、CSA
短絡保護
Continuous、with auto recovery
リップルノイズ(mVp-p)
125
入力電流(mA)
6(No Load)、151(Full Load)
効率
0.83
保管温度範囲(℃)
-40~+125
電力密度
44Win
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大サージ電圧(V)
MaxDC100
動作温度範囲(℃)
-40~+100
スイッチング周波数(kHz)
580
ロードレギュレーション
Max±0.5%
絶縁電圧(V)
DC3000
ラインレギュレーション
Max±0.2
入力電圧レンジ(V)
DC18~75
リップル電流(mA)
20/40pk-pk(Input Reflected)
静電容量(pF)
50
出力数
1