3×8 CAPスクリュー RMS Alloy600 RMSレアメタルスクリュー 49067402

CAPスクリュー RMS Alloy600

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじの呼びM3
長さ(mm)8
内容量1本注文コード49067402品番3×8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
長さ(mm)8寸法M3寸法L(mm)8ピッチ(mm)0.5寸法s(mm)2.5種別全ねじ材質Alloy600(インコネル600相当品)寸法K(mm)3.0寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4780:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする